Remachadora manual Con boquilla larga
Remachadora ZEBRA de cuello largo
TENAZAS PARA REMACHES A CIEGAS
Nº de art. 091511
EAN 4011231857543
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
- Longitud del soporte de la boquilla incluida la boquilla: 52 mm
- Diámetro del soporte de la boquilla: 19 mm
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para perfiles huecos
| Diámetro mínimo/máximo del remache | 3,2-4,8 mm | 
| Material | Acero | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!